Startseite

VIVALDI SRL - VILROUND12 VIVALDI GIOVE_DIFF 25W/8OHM WHITE - ROUND12

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILROUND12 VIVALDI GIOVE_DIFF 25W/8OHM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180152

Artikelnummer

VILROUND12

Herstellernummer

ROUND12

Hersteller

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI.Woofer coassiale da 10 cmTweeter da 1,3 cmMembrana in mylarPotenza 25W RMS.Potenza musicale 50W.Amplificazione consigliata da 10 a 40 W RMS.Impedenza 8 Ω.Risposta in frequenza 70-20000 Hz.Sensibilità 86 dB.Angolo di dispersione: 120° (V/O).Dimensioni diffusore (DxP) 167x60 mm. Foro da incasso (D) 140 mm.Peso 0,7 Kg.Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura: non adatto.Colore bianco RAL9003, verniciabile (vedi Vivaldi Giove ROUND12.R).Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.Temperatura di lavoro da -20° a +65°.