Startseite

VIVALDI SRL - VILGIADA506 VIVALDI GIOVE_DIFF 506 20W/8OHM WHITE - GIADA506

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILGIADA506 VIVALDI GIOVE_DIFF 506 20W/8OHM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180015

Artikelnummer

VILGIADA506

Herstellernummer

GIADA506

Hersteller

VIL

Diffusore quadrato, da incasso, per scatola 506E.Full range, HI-FI.Woofer da 7,5 cm.Membrana in polipropilene.Potenza 30W RMS.Potenza musicale 60W.Potenza di picco 90W.Amplificazione consigliata da 10 a 40W RMS.Impedenza 8 Ω.Risposta infrequenza 65-18000 Hz.Sensibilità 85 dB.Dimensioni (LxHxP) 125x125x48 mm.Peso 0,35 Kg.Incasso su scatola di derivazione 506E.Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA506.R).Temperatura di lavoro da -20° a +65°.