Startseite

VIVALDI SRL - VILGIADA16TL.IP VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE - GIADA16TL.IP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Musikbelastbarkeit - 15 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Frequenz - 45...20000 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272182330

Artikelnummer

VILGIADA16TL.IP

Herstellernummer

GIADA16TL.IP

Hersteller

VIL

Farbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Musikbelastbarkeit:

15 W

Schutzart (IP):

IP44

Frequenz:

45...20000 Hz

Höhe:

308 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

85 mm

Vivaldi Ulisse GIADA16TL.IP, 100V IP44. Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, con trattamento impermeabilizzante IP44 e griglia zincata. Altoparlante: 16,5 cm woofer in Kevlar. Tweeter a cupola 3,2 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto). Potenza nominale: 3,75/7,5/15W RMS. 30W peak. Tensione trasformatore: 100V. Risposta in frequenza: 45-20000 Hz. Sensibilità: 89 dB. Dimensioni diffusore (LxHxP) 220x308x85 mm. Foro da incasso (LxH) 185x273 mm. Peso 1,90 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR2. Colore bianco RAL9016. Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.