VIVALDI SRL - VILGIADA16HP VIVALDI GIOVE_DIFF 80W 8OHM WHITE - GIADA16HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Nennbelastbarkeit - 160 W
Impedanz - 8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit - 80 W
Packung
1 ST
EAN
8051272182231
Artikelnummer
VILGIADA16HP
Herstellernummer
GIADA16HP
Hersteller
VIL
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Nennbelastbarkeit:
160 W
Impedanz:
8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
80 W
Frequenz:
45...22000 Hz
Höhe:
306 mm
Breite:
219 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Vivaldi Giove GIADA16HP, diffusore TOP CLASS, rettangolare, 2 vie da incasso a controsoffitto o parete, HI-FI. Altoparlante: 16,5 cm woofer in Kevlar. Tweeter a cupola 2,5 cm in neodimio, seta e titanio, orientabile (in casi di installazioni su posizioninon ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto). Potenza 80W RMS. Potenza musicale 160W. Amplificazione consigliata da 10 a 100 W RMS. Impedenza 4-8 Ω selezionabile. Risposta in frequenza 45-22000 Hz. Sensibilità 88 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 219x306x90 mm. Foro da incasso (LxH) 190x275 mm. Peso 1,9 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR2. Incasso a filo muro: tramite Vivaldi Ulisse SR2FM. Incasso a filo cartongesso: tramite Vivaldi Ulisse SR2FC. Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA16HP.R). Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.



