VIVALDI SRL - VILGIADA13TL VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE - GIADA13TL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Musikbelastbarkeit - 15 W
Frequenz - 55...20000 Hz
Höhe - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
8051272182163
Artikelnummer
VILGIADA13TL
Herstellernummer
GIADA13TL
Hersteller
VIL
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Musikbelastbarkeit:
15 W
Frequenz:
55...20000 Hz
Höhe:
280 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
75 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Vivaldi Ulisse GIADA13TL, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI. Woofer 13,5 cm. Tweeter 3,2 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto). Potenza nominale: 3,75/7,5/15W RMS. 30W peak. Tensione trasformatore: 100V. Risposta in frequenza 55-20000 Hz. Sensibilità 88 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni diffusore (LxHxP) 190x280x75 mm. Foro da incasso (LxH) 160x245 mm. Peso 1,85 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR1. Incasso su muratura ma tramezze o pareti sottili: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR1S. Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse GIADA13TL.R). Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.




