Startseite

VIVALDI SRL - VILGIADA13L VIVALDI GIOVE_DIFF 50W 8OHM WHITE - GIADA13L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Nennbelastbarkeit - 100 W

  • Impedanz - 8...8 Ohm

  • Musikbelastbarkeit - 50 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272182118

Artikelnummer

VILGIADA13L

Herstellernummer

GIADA13L

Hersteller

VIL

Farbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennbelastbarkeit:

100 W

Impedanz:

8...8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

50 W

Frequenz:

55...20000 Hz

Höhe:

280 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

60 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Vivaldi Giove GIADA13L, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI. Altoparlante: 13,5 cm woofer in Kevlar. Tweeter a cupola 2,5 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto). Magnete neodimio. Membrana in seta e alluminio. Potenza 50W RMS. Potenza musicale 100W. Amplificazione consigliata da 10 a 60 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 55-20000 Hz. Sensibilità 89 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni diffusore (LxHxP) 190x280x60 mm. Foro da incasso (LxH) 160x245 mm. Peso 1,60 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR1. Incasso su muratura ma tramezze o pareti sottili: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR1S. Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA13L.R). Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.