Startseite

VIVALDI SRL - VILGIADA13F VIVALDI GIOVE_DIFF 40W 8OHM WHITE - GIADA13F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Nennbelastbarkeit - 80 W

  • Impedanz - 8...8 Ohm

  • Musikbelastbarkeit - 40 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272182071

Artikelnummer

VILGIADA13F

Herstellernummer

GIADA13F

Hersteller

VIL

Farbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennbelastbarkeit:

80 W

Impedanz:

8...8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

40 W

Frequenz:

70...20000 Hz

Höhe:

267 mm

Breite:

175 mm

Tiefe:

75 mm

Vivaldi Giove GIADA13F. Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 13,5 cm - Tweeter da 2,5 cm a cupola, in seta magnete neodimio. Potenza 40W RMS. Potenza musicale 80W. Amplificazione consigliata da 10 a 50 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 70-20000 Hz - Sensibilità 90 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 175x267x75 mm. Foro da incasso (LxH) 153x245 mm. Peso 1,3 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA13F.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incasso su cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR1