VIVALDI SRL - VILGIADA10T VIVALDI EN54_DIFF 6W 100V WHITE - GIADA10T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Musikbelastbarkeit - 6 W
Schutzart (IP) - IP31
Frequenz - 70...20000 Hz
Packung
1 ST
EAN
8051272180404
Artikelnummer
VILGIADA10T
Herstellernummer
GIADA10T
Hersteller
VIL
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Musikbelastbarkeit:
6 W
Schutzart (IP):
IP31
Frequenz:
70...20000 Hz
Höhe:
222 mm
Breite:
147 mm
Tiefe:
65 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Vivaldi EN54 GIADA10T, diffusore per sistemi di evacuazione vocale certificato EN54-24, da incasso o da parete (sbalzo). Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, IP31. Certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-059/2017 quando installato: - ad incasso con scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR10; - a parete (sbalzo) con copertura antifiamma e anti umidità Vivaldi Ulisse SR10ENX. Altoparlante 11 cm woofer. Tweeter 1,3 cm in mylar. Potenza 1,5/3/6W RMS. 12W peak. Tensione trasformatore100V. Risposta in frequenza 70-20000 Hz -10dB. Sensibilità: 87 dB. max 1 mt 94dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni diffusore (LxHxP) 147x222x65 mm. Foro da incasso (LxH) 120x195 mm. Peso 0,9 Kg. Cabinet ABS V0 griglia di protezione in metallo. Colore bianco RAL9016. Scatola anti-fiamma e anti-umidità per installazione da incasso a parete o soffitto Vivaldi Ulisse SR10. Copertura anti-fiamma e anti-umidità per installazione a sbalzo da parete o soffitto Vivaldi Ulisse SR10ENX. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.




