Startseite

VIVALDI SRL - VILFREECONTROL VIVALDI GIOVE_SUPERVISIONE PER FREEMK3 - FREECONTROL

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILFREECONTROL VIVALDI GIOVE_SUPERVISIONE PER FREEMK3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272187366

Artikelnummer

VILFREECONTROL

Herstellernummer

FREECONTROL

Hersteller

VIL

Supervisore di controllo da APP per Vivaldi Giove FREENETMK2, Vivaldi Giove FREEMK3.E' possibile collegare fino a massimo 30 dispositivi.Licenza d'uso permanente (non ha scadenza temporale).Funzioni:Gestione chiamate microfoniche indirizzate.Gestione chiamate microfoniche selettive o generali tramite VIVALDI GIOVE PM2.Funzione Timer per accensioni e spegnimenti programmati.Scheduler interno per programmazione timer degli scenari.Ricerca e creazione automatica dell'interfaccia grafica di supervisione.Utilizzabile dall'APP Vivaldi Giove iCONTROL (iOS/Android/MAC/PC) scaricabile dai relativi store.Info tecnici:Dimensioni: 53x91x62 mm (LxHxP) 3 moduli barra DINAlimentazione: 12-24 Vdc (Alimentatore non incluso)Compatibilità: iOS/Android/Windows/MacOSXCertificazioni: RoHS, CESoftware:- APP di controllo (iOS/Android/MAC)Protocolli gestiti:- Vivaldi (Vivaldi Giove FREENETMK2, Vivaldi Giove FREEMK3)Connessioni:- 2x RS485- 1x RJ45(LAN)- 1x Alimentazione 12-24 VDCIncluso nel KIT: - FREECONTROL- QUICKSTART