Startseite

VIMAR SPA - VIWZX20 Cartello segnaletico di avvertenza

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWZX20 Cartello segnaletico di avvertenza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406128867

Artikelnummer

VIWZX20

Herstellernummer

ZX20

Hersteller

VIW

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

26 mm

Höhe:

18 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Cartello segnaletico di avvertenza cancello automatico