Startseite

VIMAR SPA - VIWV79006 Sonda ø4mm - 10 metri - V79006

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV79006 Sonda ø4mm - 10 metri

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 10 m

  • Form - rund

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352071520

Artikelnummer

VIWV79006

Herstellernummer

V79006

Hersteller

VIW

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

10 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Gewindeanschluss:

nein

Verdrillt:

nein

Sonda tirafili ø 4 mm lunghezza 10 m, in poliammide, con puntale in molla d'acciaio e finali in ottone fissi