VIMAR SPA - VIWV72211 Scatola deriv. p/leggere 533x263x120mm - V72211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Farbe - blau
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352746756
Artikelnummer
VIWV72211
Herstellernummer
V72211
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
blau
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
0...120 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
533 mm
Breite:
533 mm
Befestigung der Geräte:
spreizen
Innentiefe:
120 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
ja
Rohrverriegelung optional:
ja
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
28
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne


