Startseite

VIMAR SPA - VIWV71720 Scatola inc. multifunz. 12-14M p/leggere - V71720

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 14

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352425811

Artikelnummer

VIWV71720

Herstellernummer

V71720

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

14

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Abdeckrahmen:

nein

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

70 mm

Scatola da incasso multifunzione (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro