VIMAR SPA - VIWV71718 Scatola inc. 8M p/leggere azzurro - V71718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8007352425781
Artikelnummer
VIWV71718
Herstellernummer
V71718
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
56 mm
Scatola da incasso 8 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro



