Startseite

VIMAR SPA - VIWV71704 Scatola inc. 4M p/leggere azzurro - V71704

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352425712

Artikelnummer

VIWV71704

Herstellernummer

V71704

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Abdeckrahmen:

nein

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

50 mm

Scatola da incasso 4 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro