Startseite

VIMAR SPA - VIWV71703 Scatola inc. 3M p/leggere azzurro - V71703

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352425682

Artikelnummer

VIWV71703

Herstellernummer

V71703

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Abdeckrahmen:

nein

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

50 mm

Scatola da incasso 3 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro