VIMAR SPA - VIWV71701 Scatola inc. rotonda p/leggere azzurro - V71701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Abdeckrahmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352425651
Artikelnummer
VIWV71701
Herstellernummer
V71701
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
50 mm
Scatola da incasso rotonda (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Adatta solo per supporti senza griffe



