Startseite

VIMAR SPA - VIWV71634 Coperchio filo muro 4M - V71634

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV71634 Coperchio filo muro 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 59 mm

  • Länge - 79 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352584181

Artikelnummer

VIWV71634

Herstellernummer

V71634

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

59 mm

Länge:

79 mm

Breite:

139 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

121 mm

Tiefe:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio estetico a scomparsa da fissare tramite supporto, per scatole da incasso rettangolari unificate 4 moduli, bianco