Startseite

VIMAR SPA - VIWV71632 Coperchio filo muro 2M - V71632

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV71632 Coperchio filo muro 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Bauschutzdeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 70 mm

  • Länge - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352596924

Artikelnummer

VIWV71632

Herstellernummer

V71632

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Form:

rund

Ausführung:

Bauschutzdeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

70 mm

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

68 mm

Tiefe:

3.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio estetico a scomparsa da fissare tramite supporto, per scatole da incasso rotonde per muratura e pareti leggere, bianco