Startseite

VIMAR SPA - VIWV71631 Coperchio filo muro 8M (4+4) e antimalta - V71631

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV71631 Coperchio filo muro 8M (4+4) e antimalta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 130 mm

  • Länge - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352425583

Artikelnummer

VIWV71631

Herstellernummer

V71631

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

130 mm

Länge:

140 mm

Breite:

140 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

124 mm

Tiefe:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio per scatole da incasso V71318 e V71718, da fissare ad incastro al coperchio antimalta V71328 incluso, bianco.