VIMAR SPA - VIWV71571 Accessorio multifunzione 2M p/leggere - V71571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Einbaudose - ja
Geeignet für Zentraldose - ja
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
10 ST
EAN
8007352443747
Artikelnummer
VIWV71571
Herstellernummer
V71571
Hersteller
VIW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Zentraldose:
ja
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Accessorio multifunzione: supporto per installazione di scatole 2 moduli per pareti leggere sul lato interno della parete, dima di centraggio e giunto di unione per montaggio di scatole in batterie orizzontali e verticali.



