VIMAR SPA - VIWV71328 Coperchio antimalta per scatole inc. 8M - V71328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Bauschutzdeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 130 mm
Länge - 130 mm
Packung
10 ST
EAN
8007352425606
Artikelnummer
VIWV71328
Herstellernummer
V71328
Hersteller
VIW
Durchmesser:
0 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
130 mm
Länge:
130 mm
Breite:
124.5 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
124 mm
Tiefe:
6.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein



