Startseite

VIMAR SPA - VIWV71318 Scatola incasso rettangolare 8M azzurro - V71318

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352275492

Artikelnummer

VIWV71318

Herstellernummer

V71318

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Abdeckrahmen:

nein

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

56.8 mm

Scatola da incasso rettangolare 8 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro