VIMAR SPA - VIWV71306 Scatola incasso rettang. 6-7M azzurro - V71306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8007352079526
Artikelnummer
VIWV71306
Herstellernummer
V71306
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
49.6 mm
Scatola da incasso rettangolare unificata 6/7 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro



