VIMAR SPA - VIWV71306.AU Scatola incasso rettang. 6-7M nero - V71306.AU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
48 ST
EAN
8007352080812
Artikelnummer
VIWV71306.AU
Herstellernummer
V71306.AU
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Scatola da incasso rettangolare unificata 6/7 moduli (GW 960 °C), per pareti in muratura, nero



