Startseite

VIMAR SPA - VIWV71305 Scatola incasso rettang. 5M azzurro - V71305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352079465

Artikelnummer

VIWV71305

Herstellernummer

V71305

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

5

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Abdeckrahmen:

nein

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

49.7 mm

Scatola da incasso rettangolare unificata 5 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro