VIMAR SPA - VIWV71304 Scatola incasso rettang. 4M azzurro - V71304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8007352079403
Artikelnummer
VIWV71304
Herstellernummer
V71304
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
49.8 mm
Scatola da incasso rettangolare unificata 4 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro



