VIMAR SPA - VIWV71303 Scatola incasso rettang. 3M azzurro - V71303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8007352079342
Artikelnummer
VIWV71303
Herstellernummer
V71303
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
49.8 mm
Scatola da incasso rettangolare unificata 3 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro



