VIMAR SPA - VIWV71303.AU Scatola incasso rettang.autoest. 3M nero
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007352080720
Artikelnummer
VIWV71303.AU
Herstellernummer
V71303.AU
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
49.8 mm
Scatola da incasso rettangolare unificata 3 moduli (GW 960 °C), per pareti in muratura, nero