VIMAR SPA - VIWV71001 Scatola incasso ø60mm azzurro - V71001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Abdeckrahmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352079281
Artikelnummer
VIWV71001
Herstellernummer
V71001
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
50 mm
Scatola rotonda ø 60 mm (GW 650 °C), azzurro



