VIMAR SPA - VIWV70311 Coperchio alta resistenza per V70211 - V70311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 248 mm
Länge - 284 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352312463
Artikelnummer
VIWV70311
Herstellernummer
V70311
Hersteller
VIW
Durchmesser:
0 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
248 mm
Länge:
284 mm
Breite:
550 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Für Dosen-/Gehäusebreite:
515 mm
Tiefe:
5.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein



