Startseite

VIMAR SPA - VIWV70307 Coperchio alta resistenza per V70207 - V70307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 248 mm

  • Länge - 284 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352312425

Artikelnummer

VIWV70307

Herstellernummer

V70307

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

248 mm

Länge:

284 mm

Breite:

284 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

248 mm

Tiefe:

5.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70207, bianco