Startseite

VIMAR SPA - VIWV70111 Coperchio alta resistenza per V70011 - V70111

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV70111 Coperchio alta resistenza per V70011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 292 mm

  • Länge - 312 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352082205

Artikelnummer

VIWV70111

Herstellernummer

V70111

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

292 mm

Länge:

312 mm

Breite:

534 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

515 mm

Tiefe:

5.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio per scatola V70011