Startseite

VIMAR SPA - VIWV70110 Coperchio alta resistenza per V70010 - V70110

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV70110 Coperchio alta resistenza per V70010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 201 mm

  • Länge - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352082182

Artikelnummer

VIWV70110

Herstellernummer

V70110

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

201 mm

Länge:

220 mm

Breite:

534 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

515 mm

Tiefe:

5.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio per scatola V70010