VIMAR SPA - VIWV70108 Coperchio alta resistenza per V70008 - V70108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 154 mm
Länge - 179 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352082168
Artikelnummer
VIWV70108
Herstellernummer
V70108
Hersteller
VIW
Durchmesser:
0 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
154 mm
Länge:
179 mm
Breite:
416 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Für Dosen-/Gehäusebreite:
391 mm
Tiefe:
5.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein


