Startseite

VIMAR SPA - VIWV70106 Coperchio alta resistenza per V70006 - V70106

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV70106 Coperchio alta resistenza per V70006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 154 mm

  • Länge - 179 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352082144

Artikelnummer

VIWV70106

Herstellernummer

V70106

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

154 mm

Länge:

179 mm

Breite:

220 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

195 mm

Tiefe:

5.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio per scatola V70006