Startseite

VIMAR SPA - VIWV70101 Coperchio alta resistenza per V70001 - V70101

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV70101 Coperchio alta resistenza per V70001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 92 mm

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352082106

Artikelnummer

VIWV70101

Herstellernummer

V70101

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

92 mm

Länge:

118 mm

Breite:

118 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

92 mm

Tiefe:

5.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio per scatola V70001