VIMAR SPA - VIWV70003 Scatola derivazione incasso 116x92x70mm - V70003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Farbe - blau
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352082014
Artikelnummer
VIWV70003
Herstellernummer
V70003
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
blau
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
0...70 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
116 mm
Breite:
142 mm
Befestigung der Geräte:
spreizen
Innentiefe:
70 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne


