Startseite

VIMAR SPA - VIWV70002 Scatola derivazione incasso 116x92x50mm - V70002

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV70002 Scatola derivazione incasso 116x92x50mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - blau

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352082007

Artikelnummer

VIWV70002

Herstellernummer

V70002

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

blau

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

0 mm

Schutzart (IP):

IP00

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

0...50 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

116 mm

Breite:

142 mm

Befestigung der Geräte:

spreizen

Innentiefe:

50 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

12

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Scatola di derivazione da incasso con coperchio bianco e viti di fissaggio.Dimensioni 116x92x50 mm