VIMAR SPA - VIWV53154.B Centralino estetico incasso 54M bianco - V53154.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 54
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352510197
Artikelnummer
VIWV53154.B
Herstellernummer
V53154.B
Hersteller
VIW
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
54
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
455 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
610 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
111.9 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
75.5 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Innentiefe:
110.9 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
0
EMV-Ausführung:
nein



