VIMAR SPA - VIWV53112.B Centralino estetico incasso 12M bianco - V53112.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352510135
Artikelnummer
VIWV53112.B
Herstellernummer
V53112.B
Hersteller
VIW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
344.9 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
259.9 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
108.2 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
75.7 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Innentiefe:
107.2 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
0
EMV-Ausführung:
nein



