Startseite

VIMAR SPA - VIWV53108.B Centralino estetico incasso 8M bianco - V53108.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352510111

Artikelnummer

VIWV53108.B

Herstellernummer

V53108.B

Hersteller

VIW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

256.9 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

259.9 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

105.5 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

75.7 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Druckknopf

Innentiefe:

104.5 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

0

EMV-Ausführung:

nein

Centralino estetico da incasso IP40, 8 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore bianco