Startseite

VIMAR SPA - VIWV51921 Supporto 1M Eikon/Arké/Plana guida DIN - V51921

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV51921 Supporto 1M Eikon/Arké/Plana guida DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1

  • Montageart - Schnappbefestigung

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352395879

Artikelnummer

VIWV51921

Herstellernummer

V51921

Hersteller

VIW

Ausführung:

Hutschiene

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Montageart:

Schnappbefestigung

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto 1M Eikon/Arké/Plana guida DIN. Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35) di apparecchi Eikon, Arké e Plana, occupa 1,5 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione