VIMAR SPA - VIWV50405 Centralino parete 5M IP40 +PT grigio - V50405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 5
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352152571
Artikelnummer
VIWV50405
Herstellernummer
V50405
Hersteller
VIW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
5
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
145 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
170 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
95 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
94 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
0
EMV-Ausführung:
nein