VIMAR SPA - VIWV50324 Centralino parete 24M IP40 s/PT grigio - V50324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352152533
Artikelnummer
VIWV50324
Herstellernummer
V50324
Hersteller
VIW
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
256 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
326 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
ohne
Tiefe:
101 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
99 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
0
EMV-Ausführung:
nein



