VIMAR SPA - VIWV50006 Calotta parete 6M IP40 grigio - V50006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 6
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352078734
Artikelnummer
VIWV50006
Herstellernummer
V50006
Hersteller
VIW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
140 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
165 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
ohne
Tiefe:
74 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
73 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
0
EMV-Ausführung:
nein



