Startseite

VIMAR SPA - VIWV50002 Calotta parete 2M IP40 grigio

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352078697

Artikelnummer

VIWV50002

Herstellernummer

V50002

Hersteller

VIW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

51 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

131 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

60 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

59 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

0

EMV-Ausführung:

nein

Calotta da parete senza portello, 2 moduli (1+1), grigio RAL 7035