Startseite

VIMAR SPA - VIWRPC5 Modulo a/v x RPR1-01-2-3 grigio luce - RPC5

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWRPC5 Modulo a/v x RPR1-01-2-3 grigio luce

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406200310

Artikelnummer

VIWRPC5

Herstellernummer

RPC5

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Modulo base audio e video, da abbinare ad uno dei moduli RPR1, RP01, RP02 o RP03, grigio luce RAL 7035