Startseite

VIMAR SPA - VIWRI.00310 Adattatore mult. S11 + 3P11 nero - RI.00310

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWRI.00310 Adattatore mult. S11 + 3P11 nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Buchse - IT (S/P 11)

  • Anzahl der USB-Ports - 0

  • Ausführung - kompakt

  • Nennstrom - 0...10 A

  • Nennspannung - 230...230.01 V

Packung

  • 25 ST

EAN

8007352452497

Artikelnummer

VIWRI.00310

Herstellernummer

RI.00310

Hersteller

VIW

Art der Buchse:

IT (S/P 11)

Anzahl der USB-Ports:

0

Ausführung:

kompakt

Nennstrom:

0...10 A

Nennspannung:

230...230.01 V

Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Farbe:

schwarz

Mit Stecker für IT (S/P 11):

ja

Adattatore multiplo salvaspazio SICURY 250 V~, nero - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, tre prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11