Startseite

VIMAR SPA - VIWR984 Morsettiere monitor 7548 7549 7558 7559 - R984

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR984 Morsettiere monitor 7548 7549 7558 7559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - verteilen

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 13.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352767904

Artikelnummer

VIWR984

Herstellernummer

R984

Hersteller

VIW

Funktion:

verteilen

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Werkstoff:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

13.5 mm

Tiefe:

11.5 mm

Ricambio morsettiere monitor 7548 7549 7558 7559